Damefunktionsjakke let foret Dark Navy/Black S

Art.-nr.: 497219778699S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau / schwarz
Unisex-størrelse S
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 497219778699S
EAN/GTIN 7330509818138
Producentnummer 497219778699S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Foring
Quiltforing i ærmet, Letvægtsforing, Airmesh-foring

Funktionalitet
Andrætbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

Detaljer
Trykt logo på brystet, Tryk på ærme
Aftagelig og justerbar hætte med meshfor
Rejselukning i foring til overførsel

Lommer
Brystlommer med lynlås
Frontlommer med lynlås

Refleks
Refleksbåndtryk på ærme og hætte

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse

Beskrivelse:

  • En letvægtsforet jakke til kvinder med airmesh-foring, der er fantastisk at have på i lidt køligere vejrforhold
  • Takket være sin konstruktion isolerer airmesh under kølige forhold, samtidig med at det ånder og transporterer fugt
  • Dette giver tøjet en bedre pasform og bevægelsesfrihed
  • Jakken er vind- og vandtæt med åndbarhed og tapede sømme
  • Den tofarvede jakke har tovejslås, refleksdetaljer og en aftagelig hætte
  • Hører til Unite-kollektionen og fås i tre forskellige farvekombinationer
  • Certificeret i henhold til EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3,2

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle