Ladies Functional Jacket Lightly Lined Dark Navy/Black S

Número de artículo: 497219778699S
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
Color marineblau / schwarz
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 497219778699S
EAN / GTIN 7330509818138
Número del fabricante 497219778699S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar,

Forro
Forro acolchado en la manga, forro ligero, forro Airmesh

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas

Detalles
Logotipo impreso en el pecho, Impresión en la manga
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Reflejos
Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido

Descripción:

  • Una chaqueta forrada ligera para mujer con forro de airmesh que es ideal para llevar en condiciones climáticas ligeramente más frías
  • Gracias a su construcción, el airmesh aísla en condiciones frías mientras respira y transporta la humedad
  • Esto le da a la prenda un mejor ajuste y libertad de movimiento
  • La chaqueta es cortavientos e impermeable con transpirabilidad y costuras selladas
  • La chaqueta bicolor cuenta con bloqueo bidireccional, detalles reflectantes y capucha desmontable
  • Pertenece a la colección Unite y se presenta en tres combinaciones de colores diferentes
  • Certificada según la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3,2

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide