3-i-1 jakke, mørkegrå / sort / rød, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 090600 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workwear
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Vask 40 °C kulørtvask
Farve mørkegrå / sort / rød
Unisex-størrelse S
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090600 S
EAN/GTIN 4062406286132
Producentnummer 090600 S

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk 3-i-1-jakke bestående af en varmende termojakke og en shell-jakke, der er vind- og vandafvisende. Jakkerne kan alt efter anvendelsesformålet bæres enkeltvis eller sættes sammen med lynlåssystemet og bruges som vinterjakke. Refleksstriber på ærmerne og ryggen giver en forbedret synlighed.
  • Robust en-vejs-lynlås foran.
  • Brystlomme og to sidelommer med lynlås.
  • Justerbare ærmelinninger med burrelås-lukning.
  • Aftagelig hætte.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


3-i-1 jakke, mørkegrå / sort / rød, Unisex-størrelse: S

3-i-1 jakke, mørkegrå / sort / rød, Unisex-størrelse: S

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager
968,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
482,75 DKK
415,71  DKK
plus moms plus fragt
Farve mørkegrå / sort / rød mørkeblå
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2 300 g/m2
Unisex-størrelse S S
Tekstilsammensætning 100% polyester 100% polyester
Vask 40 °C kulørtvask 30 °C skånevask
Serie Workwear Workwear
Køn Unisex Unisex

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven