{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Grafitno siva | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Serija | Workwear | |
| Barva | sive; rdeča; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 200 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta uporabe | Hladna zaščita; dežna zaščita | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 1 kos | |
| Lastnost zadrge | V eno smer | |
| Snemljiva kapuca | Da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | S | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Stranski žep | |
| Zadrga | samopritrdilni trak; zadrga | |
| Kapuca | da | |
| Lastnosti | konec rokava; konec rokava, nastavljiv po dolžini; notranja jakna, snemljiva; odporen na veter; odsevna; vodoodbojen | |
| Spol | Univerzalne |
| Številka izdelka | 090600 S | |
| EAN/GTIN | 4062406286132 | |
| Številka proizvajalca | 090600 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |