{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Service Plus | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 85% bomuld; 15 % polyamid | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 340 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Farve | marineblå / sort | |
Størrelse ES | 46C | |
Størrelse NL | D100 | |
Størrelse SE | C58 | |
Konfektionsstørrelse DE | 25 | |
Størrelse FR | 46C | |
Størrelse IT | 46C | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091842 25 | |
EAN/GTIN | 7330509485972 | |
Producentnummer | 145911428999D25 |