{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 85 % | |
| Procentul de țesătură, Poliamidă | 15 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 25 | |
| Mărime FR | 46C | |
| Mărime IT | 46C | |
| Mărime ES | 46C | |
| Mărime SE | C58 | |
| Mărime NL | D100 | |
| Poziţie | În față; dreapta; În spate | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliamidă | |
| Densitatea ţesăturii | 340 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | ja; ja; ja | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091842 25 | |
| EAN / GTIN | 7330509485972 | |
| Număr producător | 145911428999D25 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |