Arbejdsbukser til malere D96

Art.-nr.: 109112101098D96
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 96
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 109112101098D96
EAN/GTIN 7330509787946
Producentnummer 109112101098D96

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Benlomme specielt designet til kittelkniv, benlomme med pennelomme, telefonlomme og ID-lomme
Kniebeskyttelseslommer
Bælgelommer foran

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Bøjler, en med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper

Forstærkning
CORDURA® forstærket knæ, baglommer og fyldningslomme

Beskrivelse:

  • Malerbukser med den rette funktionalitet, der er nødvendig for daglig komfort på arbejdet
  • Bomuldsstoffet har en fremragende absorberingsevne og forhindrer maling i at komme på huden
  • Forstærkede knælommer, baglommer og pensellomme i CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032