Festő munkanadrág D96

Cikkszám: 109112101098D96
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 96
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 109112101098D96
EAN / GTIN 7330509787946
Gyártó száma 109112101098D96

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 320 g/m²

Zsebek
Hátsó zsebek bütyökkel
Lábzseb speciálisan a puttonykés számára kialakított zseb, Lábzseb tolltartóval, telefonzsebbel és igazolványzsebbel
Térdvédő zseb
Bütykös elülső zsebek

Fontos részletek
Szegélyhurok
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3-tűs varrással
Metálgombok

Világítás
CORDURA® megerősített térdek, hátsó zsebek és töltőzseb

Leírás:

  • Festőnadrág a napi munkakomforthoz szükséges megfelelő funkcionalitással
  • A pamutszövet kiváló nedvszívó képességgel rendelkezik, és megakadályozza, hogy a festék a bőrre kerüljön
  • Elősített térdzseb, hátsó zseb és ecsetzseb CORDURA® anyagból

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032