• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Strygning af briller uvex super fit grå svejser beskyttelse 1,7 inf. Plus

Art.-nr.: 9178041
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Svejsebeskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9178041
EAN/GTIN 4031101511887
Producentnummer 9178041
L-nummer L01660 309

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Sikkerhedsbriller
  • Produktnavn: uvex super fit
  • Produkttype: Briller
  • Mærkning af linse: W 166 FT CE
  • Mærkning af linse: 1,7
  • Linsetone: grå svejsebeskyttelse 1,7
  • Linsetone: perfekt farveopfattelse i henhold til uvex solbeskyttelsesfiltre/signalfarvegenkendelse
  • Linsens farve (filter): grå
  • Transmission: 50%
  • Stelmateriale: Plast
  • Yderligere mærkning af linsen: W 1 FT KN CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale linse: Polycarbonat (PC)