• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex super fit grau Schweißerschutz 1,7 inf. plus

Artikel-Nr.: 9178041
Netto: 17,59 €
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
Produktart Schweißerschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9178041
EAN / GTIN 4031101511887
Herstellernummer 9178041
L-Nummer L01660 309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex super fit
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 1,7
  • Scheibentönung: grau Schweißerschutz 1,7
  • Eigenschaften Scheibentönung: perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern/Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 50%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)