uvex i-5 CBR23 SV exc. 9183223

Art.-nr.: 9183223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9183223
EAN/GTIN 4031101963433
Producentnummer 9183223
L-nummer L01660 1256

Betegnelse

Beskrivelse:

Maksimal sikkerhed gennem innovativt, moderne design: Med sit x-tended øjenskjold og sideskjold beskytter uvex i-5 øjet særligt pålideligt - i enhver situation. Gennemtænkte funktioner sikrer fremragende komfort selv ved langvarig brug. uvex CBR23-farvetonen har en kontrastforstærkende effekt (C = kontrast), reducerer blåt lys (B = reduktion af blåt lys) og sikrer et afslappet syn (R = Relax) i kombination med optimal blændbeskyttelse ved 23 % transmission.

Egenskab:

  • Yderligere mærkning-disk: W 1 FT KN CE
  • mærkning-support: W 166 FT CE
  • Transmission: 23%