• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Strygning af briller uvex i-works Farveløs SV exc.

Art.-nr.: 9194171
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9194171
EAN/GTIN 4031101598772
Producentnummer 9194171
L-nummer L01660 15

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Sikkerhedsbriller
  • Produktnavn: uvex i-works
  • Produkttype: Briller
  • Mærkning på stel: W 166 FT CE
  • Mærkning på linse: 2C-1,2
  • Linsetone: farveløs
  • Linsetone: ingen specielle egenskaber
  • Linsens farve (filter): farveløs
  • Transmission: 91%
  • Stelmateriale: Plast
  • Yderligere mærkning af linsen: W 1 FT KN CE
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Materiale linse: Polycarbonat (PC)