Ochranné brýle uvex i-works bezbarvá SV exc.

Č. pol.: 9194171
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9194171
EAN/GTIN 4031101598772
Číslo výrobcu 9194171
Číslo L L01660 15

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex i-works
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení na rámečku: W 166 FT CE
  • Označení na čočce: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)