3M™ Tora™ CCS skumramme, 71511-99999

Art.-nr.: 7100032645
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100032645
EAN/GTIN 04046719894239
Producentnummer 7100032645
L-nummer L01110 694

Betegnelse

Udførelse:

Indsatserne lukker mellemrummet mellem øjenbeskyttelsen og brugerens ansigt. Dette mindsker også risikoen for skader fra projektiler og andet skidt.
Egnet til 3M™ Tora™ CCS sikkerhedsbriller.
Skumindlæggene giver ekstra komfort, beskytter mod svedperler og er ideelle til brug i varme og fugtige miljøer.

Beskrivelse:

Skumramme til 3M™ SecureFit™ 400: Dine yndlingsbriller kan nu gøre endnu mere! Den nye skumramme kan om nødvendigt påføres på indersiden af brillerne og holder fremmedlegemer ude.

Egenskab:

En indsats udfylder hullet mellem brillerne og ansigtet for at øge beskyttelsen
Skumramme for forbedret mekanisk stødabsorbering
Skumramme giver ekstra komfort og beskyttelse mod sved
TPE-rammen (med eller uden RX-korrektionsindsats) beskytter mod væsker og store støvpartikler
Passer til visse 3M™ sikkerhedsbriller