3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller med gråt stel, Scotchgard™ antidugbelægning, grå, SF602SGAF-EU

Art.-nr.: 7100112716
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100112716
EAN/GTIN 50051131273141
Producentnummer 7100112716

Betegnelse

Udførelse:

Takket være designet med to separate linser giver beskyttelsesbrillerne en overlegen optisk ydeevne og et stort synsfelt.
Ramme med halv kant
3M Pressure Diffusion Temple-teknologi giver en behagelig og sikker pasform
Blød næsepude giver en behagelig fornemmelse
Et design, der tilpasser sig konturerne for en sikker og behagelig pasform

Beskrivelse:

3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller i serie 600 er halvrimløse briller med 3M™ trykfordelingsteknologi til brillestænger og brillestænger med fast længde over ørerne.

Egenskab:

Robuste 3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller uden kant med dobbelte linser for optimal optisk ydeevne
Den innovative 3M™ SecureFit™ teknologi til fordeling af brillestængernes tryk med slidsede ribber giver en sikker pasform og sikrer et optimeret kontakttryk på brillestængerne. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse.
3M™ Scotchgard™ antidugbelægning giver fremragende antidug- og anti-ridseegenskaber (fås på udvalgte modeller).
Fås med polariserede og grønne IR-filtre
Omløbende form forhindrer glidning
Skumramme fås til at beskytte øjnene mod splinter