Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ cu ramă gri, strat anticeață Scotchgard™, gri, SF602SGAF-EU

Cod articol: 7100112716
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100112716
EAN / GTIN 50051131273141
Număr producător 7100112716

Descriere

Execuţie:

Concepute cu două obiective separate, ochelarii oferă performanțe optice superioare și un câmp vizual larg.
Cadru cu jumătate de jantă
Tehnologie de difuzie a presiunii 3M pentru o potrivire confortabilă și sigură
Tampon moale pentru nas pentru o senzație confortabilă
Un design care se adaptează contururilor pentru o potrivire sigură și confortabilă

Descriere:

3M™ SecureFit™ ochelari de protecţie seria 600 sunt ochelari fără rame, cu tehnologie de distribuție a presiunii 3M™ și temple cu lungime fixă pe urechi.

Caracteristică:

3M™ SecureFit™ ochelari de protecţie robust, fără ramă, cu obiective duble pentru performanță optică optimă
Tehnologia inovatoare de distribuție a presiunii presei 3M™ SecureFit™ cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune de contact optimizată a tâmelor. Suporturile sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului
Stratul de protecție anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgâriere (disponibile pe anumite modele)
Disponibil cu filtre IR polarizate și verzi
Forma de înfășurare previne alunecarea
Ramele din spumă sunt disponibile pentru a vă proteja ochii de așchii