Udførelse:
Meget komfortable, moderne sikkerhedsbriller til en bred vifte af anvendelsesområder.
Designet tilpasser sig konturerne for en bedre pasform, der forhindrer glidning
Mere behagelig pasform takket være polstrede tindinger.
Kombination af blød næsebro og integreret øjenbrynsbeskyttelse for endnu mere komfort og ekstra beskyttelse mod mekaniske farer som f.eks. flyvende partikler.
Farverige tindinger og øjenbrynsbeskyttere giver moderigtige accenter
Beskrivelse:
3M™ SecureFit™ 400X-serien er en videreudvikling af SF400 SGAF-serien med 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating og har en integreret pandeværn for øget komfort og beskyttelse mod mekaniske farer. Den patenterede teknologi til fordeling af trykfordeling i tindingerne optimerer kontakttrykket for enhver hovedstørrelse og sikrer en sikker og behagelig pasform og følelse, selv når du bevæger dig hurtigt eller arbejder på hovedet. Tempelender med blød polstring for øget komfort. Sporty design, sikker pasform og god sidebeskyttelse kendetegner disse lette sikkerhedsbriller. Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA/UVB-strålerne.
Egenskab:
Komfortable 3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller med bløde brillestænger, øjenbrynsbeskyttere og integreret næsebro for ekstra dækning og behagelig pasform.
Den innovative 3M™ SecureFit™ trykfordelingsteknologi til brillestænger med slidsede ribber giver en sikker pasform og sikrer et optimeret kontakttryk mod brillestængerne. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse.
3M™ Scotchgard™ antidugbelægning giver fremragende antidug- og anti-ridseegenskaber (fås på udvalgte modeller).
Vermilion disk for god farvekontrast i udendørs applikationer
Den omsluttende form tilpasser sig konturerne og giver en sikker pasform, der forhindrer, at den glider.
De flade og fleksible tindinger passer godt sammen med høreværn og giver solid sidebeskyttelse.