Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 400X, ramă albastră/gri, strat Scotchgard™ anti-ceață (K/N), lentile transparente, SF401XSGAF-BLU-EU

Cod articol: 7100185269
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100185269
EAN / GTIN 58887862343776
Număr producător 7100185269

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecție foarte confortabili, moderni, pentru o gamă largă de aplicații.
Designul se adaptează la contururi pentru o potrivire mai bună care previne alunecarea
O potrivire mai confortabilă datorită vârfurilor căptușite ale tâmplelor.
Combinație de punte nazală moale și protecție integrată pentru sprâncene pentru un confort și o protecție suplimentară împotriva pericolelor mecanice, cum ar fi particulele zburătoare.
Temple colorate în mod îndrăzneț și protecții pentru sprâncene pentru accente la modă

Descriere:

O evoluție a seriei SF400 SGAF cu strat anticearcăn 3M™ Scotchgard™, seria 3M™ SecureFit™ 400X are o protecție integrată pentru sprâncene pentru un confort sporit și protecție împotriva pericolelor mecanice. Tehnologia patentată de distribuție a presiunii pe tâmple optimizează presiunea de contact pentru orice dimensiune a capului, asigurând o potrivire și o senzație de siguranță și confort chiar și atunci când vă mișcați rapid sau lucrați cu capul în jos. Capetele tâmplelor au o căptușeală moale pentru un confort sporit. Designul sportiv, potrivirea sigură, protecția laterală bună caracterizează acești ochelari de protecție ușori. Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA/UVB.

Caracteristică:

Confortabil 3M™ SecureFit™ ochelari de protecţie cu vârfuri moi pentru temple, protecție pentru sprâncene și punte integrată pentru nas, pentru acoperire suplimentară și potrivire confortabilă
Tehnologia inovatoare de distribuție a presiunii presei 3M™ SecureFit™ cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune de contact optimizată a tâmelor. Suporturile sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Stratul de protecție anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgâriere (disponibile pe anumite modele)
Disc roșu cinabru pentru contrast bun al culorilor în zonele exterioare
Forma de înfășurare este conformă cu contururile pentru o potrivire sigură care împiedică alunecarea
Templele plate și flexibile se combină bine cu căștile pentru urechi și oferă o protecție laterală solidă