Udførelse:
Blød, stor, krystalklar PVC-ramme, der omslutter ansigtet bredt og er meget behagelig.
Let at justere takket være spændesystemet og en roterende bæltefastgørelse
Indirekte ventileret
Forhindrer tåge eller indtrængen af væsker og støv
Beskrivelse:
3M™ FAHRENHEIT™ fuldmaskebriller (FheitSA) er specielt designet til at blive båret sammen med receptpligtige briller eller halvmasker til åndedrætsværn. Den ikke-ventilerede model giver beskyttelse mod støv og væsker. De bedste modstandsdygtighed over for varme og kemikalier garanteres af acetatlinserne. Takket være deres antidug-belægning tåger linserne ikke. Anti-scratch-belægningen forhindrer, at linserne bliver ridset. Den brede nylon-gummirem er let og præcist justerbar ved hjælp af spændesystemet. Full vision-brillerne giver 180° forvrængningsfrit udsyn med deres aerodynamiske form med cylindrisk linse. Mulige anvendelsesområder omfatter arbejde med mekaniske farer, støv, væsker eller smeltet metal. Brillerne leveres med en mikrofiberpose til at beskytte dine linser og rengøre dem efter behov. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 B 9
Egenskab:
Prisbillige sikkerhedsbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste receptpligtige linser
Slagfast polycarbonatlinse og acetatglas for forbedret kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt
Bemærk:
Maler-, pudse-, cement- eller slibestøvningsarbejde