Execuţie:
Rama din PVC moale, mare, transparentă, care îmbrățișează larg fața și este foarte confortabilă.
Ușor de reglat datorită sistemului de catarame și a unui sistem de prindere a curelei rotative
Ventilație indirectă
Împiedică aburirea sau pătrunderea lichidelor și a prafului
Descriere:
Ochelarii de protecție completă 3M™ FAHRENHEIT™ (FheitSA) sunt special concepuți pentru a fi purtați cu ochelari de vedere sau semimăști respiratorii. Modelul neventilat oferă protecție împotriva prafului și a lichidelor. Cea mai bună rezistență la căldură și substanțe chimice este garantată de lentilele din acetat. Datorită acoperirii lor anti-ceață, lentilele nu se încețoșează. Acoperirea anti-zgârieturi împiedică zgârierea lentilelor. Cureaua lată din cauciuc de nailon este ușor și precis reglabilă cu ajutorul sistemului de catarame. Ochelarii de vedere integrală oferă o vedere fără distorsiuni de 180° datorită formei lor aerodinamice cu lentile cilindrice. Printre aplicațiile posibile se numără lucrul cu pericole mecanice, praf, lichide sau metal topit. Ochelarii de protecție sunt însoțiți de o pungă din microfibră pentru a vă proteja lentilele și pentru a le curăța la nevoie. Marcarea lentilelor: 2C-1.2 3M 1 B 9
Caracteristică:
Ochelari de siguranță la prețuri accesibile, cu un profil mare și suficient spațiu pentru a se potrivi peste majoritatea lentilelor de prescripție medicală
Lentile din policarbonat rezistent la impact și sticlă de acetat pentru o rezistență chimică îmbunătățită
Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor de lichid și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și a gazelor.
Designul lentilelor curbate cilindric oferă un câmp vizual orizontal optim
Notă:
Lucrări de pictură, tencuială, ciment sau praf de șlefuire