Digital ABS-værkstedsskydelære IP67 med kæbe-/standardmåleflader, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 415355 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
Driftstid 43.800 h
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
IP-kapslingsklasse IP67
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade afrundet
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 200 mm
Indvendig måleindsatsdiameter 10 mm
Kæbelængde 60 mm
Dybdemål tilgængeligt nej
Dybdemålsform flad
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Preset-funktion nej
Standby-aktivering nej
Automatisk slukning ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Grænseflade Digimatic-interface; USB-interface
Driftstid 43.800 h
Aflæsning, cirkulær skala 0,01 mm
Standard ISO 13385
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype værkstedsskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415355 200
EAN/GTIN 4946368727103
Producentnummer 551-301-20
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre. Målekæbens tykkelse er 3,5 mm.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.