Şubler digital ABS de atelier IP67 cu suprafeţe de măsurare tip cioc/ standard, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 415355 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Lungimea ciocului L 60 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 10 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Clasă de protecție IP IP67
Citire comutabilă nu
Standard ISO 13385
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare rotunjit
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415355 200
EAN / GTIN 4946368727103
Număr producător 551-301-20
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi afişat cu cifre lizibile. Grăsime cioc 3,5 mm.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497085.