Handskepar 6345 // SKIN FLEX 3D, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094532 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SKIN FLEX 3D
Producentbetegnelse SKIN FLEX 3D 6345
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, 3/4 belægning Nitril
EN 388-kode 3X31C
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde ESD-beskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon
Belægning 3/4 belægning
Foret nej
Egenskaber forstærkning af tommelfingerens inderside; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094532 7
EAN/GTIN 4059904207028
Producentnummer 6345-07
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

SKIN FLEX 3D 6345. 18G strikteknologien og 3D FIT giver rigtigt god fingerbevægelighed og perfekt pasform. Med forstærkning på tommelfingerens inderside. Touchscreen-kompatibel. Egnet til ESD-arbejdspladser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.