Par rukavica 6345 // SKIN FLEX 3D, Veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094532 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 18G
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EN 388 3X31C
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Područje primjene Preciznost
Boja crna / siva
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od posjekotina
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094532 7
EAN / GTIN 4059904207028
Broj proizvođača 6345-07
Proizvođač/odgovorna osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

SKIN FLEX 3D 6345. Tehnologija pletenja od 18G i 3D FIT osiguravaju vrlo visoku spretnost i savršeno pristajanje. S pojačanim pregibom na palcu. Mogućnost upravljanja dodirnim zaslonom. Prikladno za ESD radna mjesta.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.