Skruetrækker til ligekærv, med 3K-Haptoprene®-skaft, Skærbredde b: 2mm

Art.-nr.: 660032 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.863 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farve blå; orange
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp nej
Egnet til spændingstestning nej
Klingelængde 60 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Bemærk, til skruer med kærv (SL) sort spids
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde 120 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660032 2
EAN/GTIN 4067263013426
Producentnummer 660032 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.