{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skærbredde b | 4 mm | |
| Skærtykkelse a | 0,8 mm | |
| Klingelængde | 100 mm | |
| Hel længde | 195 mm | |
| Klingespids | sort | |
| Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
| Udførelse af skaft | rund | |
| Slagkappe | nej | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Materiale, greb | 2K-Haptoprene® | |
| Overflade | forniklet og forkromet | |
| Aktiveringssekskant | nej | |
| gennemgående klinge | nej | |
| Produkttype | Skruetrækker |
| Artikelnummer | 660032 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263013457 | |
| Producentnummer | 660032 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |