• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT SOFTCUT® FRÆSERE:

Fræsere til bedste spåntagningsresultater!

GARANT Softcut® værktøjsfamilie – passer til alle dine anvendelser! Softcut® står for skærekraftreducerede geometrier, optimalt afstemte holdere og vendeplatter samt gennemgående skærematerialeevne. GARANT Softcut®-værktøjerne er alsidigt anvendelige og giver ved enhver anvendelse de bedste spåntagningsresultater.

Et demonstrations-emne (ALU, STÅL, INOX) blev bearbejdet udelukkende med værktøjer fra GARANT Softcut-familien. Anvendelsesopgaverne i de forskellige materialer beviser GARANT Softcut® fræsernes ydelsesevne.

DET NYESTE MEDLEM AF SOFTCUT-FAMILIEN

GARANT high-performance-planfræser Softcut45° overbeviser takket være spåntagningsresultaterne.

GARANT holderprogram:
GARANT knivhoveder tilbydes med forskellige tanddelinger i diameterområdet fra 32mm til 250mm.

Position:
Den bløde skæreadfærd, der er karakteristisk for Softcut45, muliggør fremstillingen af førsteklasses overfladekvalitet.

Rolig drift:
GARANT high-performance-planfræseren overbeviser takket være sin ekstreme løbero på grund af geometrisk perfekt afstemt holder og fræsevendeplatter.

Fræsevendeplatter:
Til alle gængse materialer står der velkendte og fungerende GARANT Softcut substrater til rådighed.

WIPER-fræsevendeplatter:
Takket være anvendelsen af WIPER-fræsevendeplatter opnås højest mulig overfladekvalitet.

SLETBEARBEJDNING MED WIPER-VENDESKÆRSPLATTER

Overflader - ruheden reduceret til et minimum.
Med anvendelse af en eller flere Wiper - vendeskærsplatter kan man enten opnå en udemærket overfladekvalitet eller forhøje tilspændingen markant samtidig med forblivende høj overfladekvalitet.

Wiper - vendeskærsplatter monteres i de indstillelige plattesæder og skal stå ca. 0,05 mm foran de øvrige skær. Findes der ikke nogen indstillelige plattesæder så monteres Wiper - vendeskærsplatten på det plattesæde, der står længst frem. På grund af udhænget er Wiper - vendeskærsplatten udsat for større belastninger – hvilket medfører vibrationer. Derfor anvendes den kun ved mellemstore skæredybder og i begrænset antal.
1) Almen skærefølge uden Wiper-vendeplatte
2) Almen skærefølge med Wiper-vendeplatte

Anvendelsesanbefalinger:
Tilspænding / omdrejning skal være ca. 60 % af Wiper - planfasen. (Maks.: 80 %) skæredybde ap = 0,5 til 0,8 mm. (Anbefaling til højeste overfladekvalitet) Vælg holderværktøjer med større diameter og smal deling. Anvend kølesmøremiddel specielt til M og S materialer.

TOOLS IN ACTION VIDEO

GARANT Softcut® værktøjsfamilien

Har du nogensinde fastgjort et GoPro på spindelhovedet af et Hermle-5-akse-bearbejdningscenter? Se i imponerende næroptagelser fem forskellige fræsere fra GARANT Softcut®-familien. Lige meget om det er planfræsere, fræsehovedfræsere, hjørnefræsere eller vendeplattefræsere – GARANT Softcut® står for skærekraftreducerede geometrier, optimalt afstemte holdere og vendeplatter samt gennemgående skærematerialeevne.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFOMATIONER

Alle produkter fra vores Softcut® Fräser-familie finder du i vores Online-Shop.
Til eShoppen

Skæredata til specifikke opgaver finder du i vores GARANT ToolScout.

Til GARANT ToolScout

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven