HORISONTALT INDSTILLINGAPPARAT TIL INDSTILLING AF MÅLEMIDLER

GARANT Setting Bench SB1 – enkel og komfortabel betjening til bedste resultater

GARANT SB1 Setting Bench er et horisontalt indstillingsapparat med højeste præcision. Det muliggør en hurtig og komfortabel indstilling af mange forskellige måleværktøjer i målkeområderne 300 mm, 600 mm og 1000 mm. Den robuste indstillingsbænk er beregnet til den daglige brug i fremstilling, produktion og værksted.

GARANT Setting Bench SB1 er et horisontalt indstillingsapparat med højeste præcision. Det muliggør en hurtig og komfortabel indstilling af mange forskellige måleværktøjer i måleområderne 300 mm, 600 mm og 1000 mm. Det robuste indstillingsapparat er beregnet til den daglige anvendelse i produktion og værksteds.

FORDELE VED GARANT SETTING BENCH SB1

  • Fleksibilitet takket være et stort måleområde
    med kun et apparat kan man dække et meget stort måleområde. Derved kan man hurtigt reagere på specialmål.
  • Lav kapitalbinding
    Man har kun brug for et apparat. I stedet for at have mange forskellige indstillingsmuligheder og indstillingsstørrelser, er kun et apparat nok.
  • Præcision
    Det er ikke mere nødvendigt at forbinde flere måleklodser. Derved kan man undgå tab af præcision.
  • Back-up system
    Hvis man har brug for et specialmå eller en anden indstillingsmulighed flader ud, kan Setting Bench fungere som Back-up system. Således undgår man dyre specialfremstillinger eller tab af tid.
  • Temperaturudligning
    Temperatursvingninger kan udlignes vha. en integreret temperaturkompensation. Derved er det muligt at måle i produktionen og det er ikke nødvendigt at bruge målerum.
  • Betjenervenligt
    Indstillingsprocessen f. eks. ved sammenføjningen af måleklodser er kompleks. Ved Setting Bench indlæses der kun et mål, derefter kan målemidlet straks indstilles.

Hvilke målemidler kan indstilles med GARANT Setting Bench?

Egenet til indstilling af indvendige og udvendige måleapparater, som:

  • 2-punktboringsmåleapparater
  • Mikrometerskruer
  • Skydelærer
  • Indvendige digitale hurtigtastere
  • Universalindstillingsapparater

Udfordringer

Præcision
Ved en række måleklodser, kan der pga. smuds opstå unøjagtigheder.

Disponibilitet
Ved indstillingsringe har man ikke altid alle nødvendige mål.

Specialmål
Her skal man regne med lange leveringstider på op til 12 uger.

Kompleksitet
- De mange forskellige målemidler skal lagres.
- Kalibreringen skal organiseres for mange forskellige målemidler.
- Indstillingsprocessen er ikke nem at gennemføre med måleklodser.

Kalibreringsproces
Hvis man f. eks. for sent opdager, at en bestemt indstillingsring ikke er kalibreret, kan det føre til forsinkelser i produktionsprocessen. Under omstændigheder er man nødt til at fremstille egne anordninger / emner i stedet for, hvilket forårsager høje omkostninger og binder kapaciteter hos medarbejdere, dreje- og målemaskiner.

Skader
Hvis det bemærkes, at en nødvendig indstillingsring f. eks. er defekt, skal man enten skaffe en ny indstillingsring eller lede efter en anden løsning. Det kan medføre forsinkelse eller føre til en besværlig egen fremstilling.

I vores video får du et overblik over funktioner og fordele ved vores GARANT SB1 Setting Bench.

ALLE FEATURES I EN OVERSIGT

Hvis din GARANT Setting Bench er integreret i din standardmåleproces, kan du på grund af efterfølgende forklarede features dokumentere den gennemgående og i givet fald markere målemidler.

Enkel og komfortabel at betjene.
Apparatet eri en førsteklasses forarbejdning og har en massiv granitbasis samt meget præcise føringer. Den meget nøjagtige motorstyring styrer de indstillede specifikationsværdier også ved hensyntagen til meget forskellige målekræfter i ægte tid.

  • Stort, intuitivt betjeneligt display: Touch-screen, indlæsning af indvendige og udvendige mål.
  • Integreret toleranceberegner: Beregning af tolerance vha. nom. mål og pasning. Direkt ankørsel af de beregnede MIN- / MAX- / MITTE-værdier.
  • Oprettelse af favoritter: Forløb (historie) bliver gemt og kan til enhver tid hentes frem. Lager til favoritter til gentagen indstilling af målemidler.
  • Tilslutninger: Internettilslutning, USB-tilslutning til scanner og label-printer.
  • Optional adapter til indstilling af forskellige måleapparater
  • Massiv granitbasis
  • Kørbar måleklodser til indvendig og udvendig måling

Disponible indstillingsdata
Efter påklistring af udskrevet etikette på måleværktøjet kan man altid følge indstillingsdata på værktøjet og nemt indstille det påny ved at scanne det ind på vores setting bench.

  1. Indstille måleapparat
  2. Udskrive etiket
  3. Klistre etiket på indstillet målemiddel
  4. Scanne etiket
  5. Indstillingsværdi overtages

RENTABILITET GARANTERET

Den konventionelle indstillingsmetode varer i gennemsnit 90 sekunder. Fire skridt er nødvendige:

  1. Søge måleklods
  2. Addere værdier
  3. Sætte måleklodser sammen
  4. Indstille måleapparat
Gennemsnittet på 90 sekunder kan let overskrides, da enten måleklodser mangler, sandsynligheden består, at man regner forkert eller der samler sig støv mellem måleklodserne. Med GARANT Setting Bench SB1 falder disse mulige deficite væk og arbejdstiden forkortes.

Hurtigt rentabel takket være ekstrem tidsbesparelse.

Ved anvendelse af GARANT Setting Bench SB1 varer det i gennemsnit 12 sekunder at indstille et måleapparat.

YDERLIGERE INFORMATIONER

Vores GARANT Setting Bench SB1 finder du i vores eShop:

Her finder du passende SB1-adaptere til dine målemidler:

Yderligere informationer om indstillingsapparatet finder du i brochuren:

HAR DU SPØRGSMÅL?

Tag kontakt med os!

Vores kompetente fagrådgivere rådgiver dig individuel om GARANT Setting Bench.


Til rådgivning

Tilbehør etiketteprinter

GARANT skydelære - optimeret ned til mindste detalje.

Alt om Hoffmann Groups måleteknik

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven