GARANT SB1 nastavovací zařízení k přednastavení měřicích nástrojů
GARANT Setting Bench SB1 – snadné a pohodlné ovládání pro dosažení nejlepších výsledků

GARANT SB1 je horizontálním nastavovacím zařízením s nejvyšší přesností. Umožňuje rychlé a pohodlné seřízení nejrůznějších měřidel s rozsahem měření 300 mm, 600 mm a 1 000 mm. Robustní seřizovací zařízení je určeno pro každodenní použití ve výrobě, na lince i v dílně.
Výhody nastavovacího zařízení GARANT SB1
- Maximálně přesné: až k nejbližšímu mikrometru
- Rychlá obsluha: nastavení lze provést během několika sekund
- Digitální: data nastavení jsou uložena a lze je kdykoli načíst a reprodukovat
- Jednoduché: zadejte hodnotu a pohyblivá měrka se automaticky umístí
- Vhodné pro použití v dílně: robustní design, dotyková obrazovka s velkým ovládacím panelem

Vhodné k nastavení měřidel vnitřních i vnějších rozměrů, jako např.
- Posuvná měřítka
- Třmenové mikrometry
- Digitálních třmenové mikrometry
- Dutinoměry
- Přesné přístroje pro měření vnitřních průměrů
Ve videu získáte přehled funkcí a výhod GARANT Setting Bench SB1.
Přehled všech funkcí

Flexibilita díky velkému rozsahu měření
Přístroj vykazuje kvalitní zpracování a je vybaven masivní granitovou základnou a velmi přesnými vedeními. Velmi přesné řízení motoru dodatečně a v reálném čase reguluje nastavené hodnoty zadání také při působení různých sil měření.
- Velký displej s intuitivní obsluhou: Dotyková obrazovka, zadání vnitřních a vnějších rozměrů.
- Integrované počitadlo pro výpočet tolerancí: Výpočet tolerancí na základě jmenovitého rozměru a lícování. Přímé najetí na naměřené MIN / MAX / PRŮMĚRNÉ hodnoty.
- Založení oblíbených hodnot: Průběh (historie) se zaznamenává a je možné ji kdykoliv vyvolat. Ukládání oblíbených hodnot pro opakované nastavení měřidel.
- Připojení: Připojení k internetu, USB přípojky pro skener a tiskárnu etiket.
- Volitelné adaptéry k nastavení různých měřících přístrojů.
- Masivní granitová základna.
- Posuvné základní měrky pro měření vnitřních a vnějších rozměrů.

Disponibilita nastavených dat
Po nalepení vytištěné etikety na měřidlo jsou na první pohled patrná nastavená data na nástroji, která lze jednoduše znovu nastavit naskenováním do GARANT Setting Bench SB1.
- Nastavení měřicího přístroje
- Tisk etikety
- Umístění etikety na nastavená měřidla
- Naskenování etikety
- Nastavená hodnota je převzata
Zaručená hospodárnost

Konvenční metoda nastavení trvá v průměru 90 sekund. Jsou nutné čtyři kroky:
- Vyhledání základní měrky
- Sčítání hodnot
- Sestavení měrky
- Nastavení měřicího přístroje
Průměrnou dobu 90 sekund lze navíc snadno překročit, protože buď chybí měrky, člověk se snadno přepočítá nebo se mezi měrkami usadí nečistoty. GARANT Setting Bench SB1 eliminuje tyto potenciální problémy a zároveň zkracuje dobu potřebnou pro práci.

Rychlá rentabilita díky extrémní úspoře času.
Ve srovnání s konvenčními metodami se nový nastavovací přístroj GARANT SB1 již zaplatil po pouhých 6400 měřeních. Úspora času ve srovnání s konvenční metodou nastavení je přibližně 85%.
Další informace
Nastavovací zařízení GARANT SB1 najdete v našem e-shopu: