AJUSTAR LOS MEDIOS DE MEDICIÓN DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA
Banco de ajuste GARANT SB1 – manejo sencillo y cómodo para obtener los mejores resultados
Manejo sencillo y cómodo, dispositivo de ajuste horizontal con pantalla táctil apta para talleres que sirve para ajustar las herramientas de medición interiores y exteriores. El dispositivo está elaborado con gran calidad y presenta una base de granito macizo, así como guías de alta precisión. El control del motro, de alta precisión, regula los valores preajustados incluso tras incorporar distintas presiones de medición a tiempo real.
VENTAJAS
- Alta precisión: No hay prácticamente fallos de posicionamiento
- Rápido: En pocos segundos
- Digital: Datos disponibles en formato online
- Sencillo
- Robusto
Adecuado para la configuración de instrumentos de medición internos y externos, tales como:
- Calibres
- Instrumentos de medición universales
- Micrómetros de internos
- Calibres de precisión internos
Descubra en el vídeo una visión general de las Funciones y ventajas del banco de calibración GARANT SB1.
TODAS LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO
Manejo sencillo y cómodo
El dispositivo está elaborado con gran calidad y presenta una base de granito macizo, así como guías de alta precisión. El control del motor, de alta precisión, regulas los valores preajustados incluso tras incorporar distintas presiones de medición a tiempo real.
- Pantalla grande de manejo intuitivo: Pantalla táctil. Entrada de dimensiones interiores y exteriores.
- Calculador de tolerancias integrado: Cálculo de la tolerancia según la medida nominal y el ajuste. Aplicación directa de los valores mínimo, máximo y medio determinados.
- Crear favoritos: Se registra el historial, al que se puede acceder en todo momento. Guardar favoritos para equipos de medición con calibración frecuente.
- Conexiones: Conexión a internet. Conexiones USB para escáner e impresora de etiquetas.
- Adaptador opcional
- Base de granito macizo
Disponibilidad de los datos de ajuste
Después de adherir la etiqueta impresa a la herramienta de medición, siempre es posible comprobar los datos de ajuste de la herramienta y ajustarlos con tan solo escanear de nuevo en el banco de ajuste.
- Ajustar la herramienta de medición
- Imprimir etiqueta
- Colocar la etiqueta en el medio de medición ajustado
- Escanear etiquetas
- Se adopta el valor de ajuste
RENTABILIDAD
Rentabilidad rápida gracias al inmenso ahorro de tiempo.
El nuevo banco de ajuste GARANT SB1 se amortixza ya tras un uso de unos 160 horas, en comparación con los métodos convencionales. Supone en torno a un 85% de ahorro de tiempo.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Podrá encontrar el banco de calibración también en nuestro eShop:
Aquí podrá encontrar el adaptador para este equipo de medición:
Podrá encontrar más información en el folleto:
¿Tiene preguntas?
¡Contacte con nosotros!
Nos conseillers spécialisés vous offrent un conseil individuel concernant notre banc de réglage GARANT.