{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Opsamlingsmængde | 50 l | |
Højde | 302 mm | |
Bredde | 724 mm | |
Dybde | 1.164 mm | |
Vægt | 44 kg | |
Produkttype | Sokler |
Artikelnummer | 980071 | |
EAN/GTIN | 4045197437990 |