• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umweltsockel

Artikel-Nr.: 980071
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Rheinland

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Auffangvolumen 50 l
Höhe 302 mm
Breite 724 mm
Tiefe 1.164 mm
Gewicht 44 kg
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980071
EAN / GTIN 4045197437990

Beschreibung

Ausführung:

Verschweißter Stahlsockel mit Auffangwanne und Gitterrost (Maschen 25×76 mm). Auffangwanne öl- und wasserdicht verschweißt. Gitterrost verzinkt.

Passend für:

Ölschränke Nr. 980020 / 0030.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes WHG § 19.