{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 3 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Rheinland | |
Gyűjtőtérfogat | 50 l | |
Magasság | 302 mm | |
Szélesség | 724 mm | |
Mélység | 1 164 mm | |
Súly | 44 kg | |
Termék fajtája | Lábazat |
Cikkszám | 980071 | |
EAN / GTIN | 4045197437990 |