{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Rheinland | |
Surenkamas tūris | 50 l | |
Aukštis | 302 mm | |
Plotis | 724 mm | |
Gylis | 1 164 mm | |
Svoris | 44 kg | |
Produkto rūšis | Cokolis |
Produkto numeris | 980071 | |
EAN / GTIN | 4045197437990 |