Hejseværk med kæde i rundstål, Bæreevne: 0,25t

Art.-nr.: 086015 0,25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

min. længde mellem krogene 230 mm
Hus, materiale Stål
Normalløftehøjde 1,5 m
Kædefrikobling ja
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 250 kg
Bæreevne t 0,25 t
Vægt 2,2 kg
Produkttype Hejseværk / kædetræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086015 0,25
EAN/GTIN 4053981976464
Producentnummer 192022738

Betegnelse

Udførelse:

Maskiner med hus i pladestål, ekstremt lav vægt, standardkædefrikobling, lav konstruktionshøjde, drejelige lejer, smedet krog.
Universalmaskine Model ”Yalehandy”.

Anvendelse:

Alsidig universalmaskine. Også til meget krævende betingelser.

Bemærk:

Ved funktionsprincippet gevindlasttrykbremse skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.
Den automatiske kædefrikobling gør det muligt hurtigt at sætte den ubelastede kæde på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker gevindlasttrykbremsen automatisk igen, og lasten holdes sikkert.
Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven