{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Støbegods | |
Udv. ⌀ A | 80 mm | |
Gennemgang E | 16 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 44 mm | |
Højde, med bakker H2 | 57 mm | |
Centrer-⌀ B | 56 mm | |
Centrerdybde C | 3 mm | |
Vægt | 1,5 kg | |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312906 80 | |
EAN/GTIN | 4062406153885 | |
Producentnummer | 312906 80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Treklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. ⌀ A: 80mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
2.033,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 80 mm | 80 mm |
Gennemgang E | 16 mm | 16 mm |
Materiale | Støbegods | Stål |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | 7.000 min-1 |
Centrer-⌀ B | 56 mm | 56 mm |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |