ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 25, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 309447 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Adapter ET 25
Standard Fabriksstandard
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 35 mm
Aksialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning 0,4 mm
Radialkompensation R, friktion 0,05 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309447 3
EAN/GTIN 4045197782984
Producentnummer 309447 3

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven