{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3 mm | |
fäste | ET 25 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R gängbearbetning | 0,4 mm | |
Radialkompensation R brotschning | 0,05 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309447 3 | |
EAN/GTIN | 4045197782984 |