Der findes et alternativ til dette produkt:

Detektor, Type: GMS120

Art.-nr.: 465570 GMS120
Rabat
849,29 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 120 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Søgedybde, stål 120 mm
Søgedybde, kobber 80 mm
Søgedybde, strømførende ledninger 50 mm
Søgedybde, træ 38 mm
Vægt 270 g
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Længde 200 mm
Bredde 85 mm
Højde 32 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Produkttype Detektor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465570 GMS120
EAN/GTIN 3165140560108
Producentnummer 0601081000

Betegnelse

Udførelse:

Pålidelig detektering også af dybtliggende genstande ned til 120 mm dybde. Tre detekteringstilstande (gipskonstruktioner, metal, tilstand til spændingsførende ledninger) til forskellige opgaver. Mere pålidelig detektering af genstande takket være optisk og akustisk signal.
Nøjagtig visning af genstandsmidten. Midtpunktet af den søgte genstand kan nemt markeres gennem markeringsåbningen. Stort, belyst display. Softgrip-overflade af hensyn til bedre greb.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Detekterbare materialer: Jernmetaller, ikke-jernmetaller, skjulte trækonstruktioner, spændingsførende ledninger.

Leveringsomfang:

Batteri nr. 081551 6LR61, håndstop, beskyttelsestaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven