• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Krympepatron 4,5° med sikringsfunktion SK 50 A = 80

Art.-nr.: 302314
Rabat
Fra  2761,45 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
7 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justering 5 mm.
  • Til HM-værktøj.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!)
  • Med Balluffchip-boring.
  • Forstærket udførelse.

Fordel:

Formsluttende forbindelse mellem krympepatron og værktøj
  • Forhindrer utilsigtet udtrækning af værktøjet - høj sikkerhed!
  • Forhindrer radial bevægelse i ryk.
Ud over øget processikkerhed har den forstærkede patron
  • mindre tendens til vibration, dvs. længere levetid på værktøjet og bedre overflader.
  • større spændekraft end ved standard-krympepatron.
Frit værktøjsvalg! Skaftslibning hos Hoffmann, men også efter eget valg!

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Sikring imod udtrækning: Værktøjsskaftet skal have en defineret slibning. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820308835, krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Bemærk:

Fræseren skal have en defineret slibning. Man kan bestille slibning af et nyt værktøj eller et eksisterende værktøj. Nummer for slibning: 129100 + passende størrelsesangivelse. Man kan også selv foretage slibningen – data kan ses under: http://ho7.eu/anschliff.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"