Udførelse:
- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justering 5 mm.
- Til HM-værktøj.
- Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring.
- Forstærket udførelse.
Fordel:
Formsluttende forbindelse mellem krympepatron og værktøj- Forhindrer utilsigtet udtrækning af værktøjet - høj sikkerhed!
- Forhindrer radial bevægelse i ryk.
Ud over øget processikkerhed har den forstærkede patron- mindre tendens til vibration, dvs. længere levetid på værktøjet og bedre overflader.
- større spændekraft end ved standard-krympepatron.
Frit værktøjsvalg! Skaftslibning hos Hoffmann, men også efter eget valg!
Anvendelse:
Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Sikring imod udtrækning: Værktøjsskaftet skal have en defineret slibning. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.
Specialtilbehør:
Bemærk:
Fræseren skal have en defineret slibning. Man kan bestille slibning af et nyt værktøj eller et eksisterende værktøj.
Nummer for slibning: 129100 + passende størrelsesangivelse. Man kan også selv foretage slibningen – data kan ses under: http://ho7.eu/anschliff.