{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6001 Joker Switch | |
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Nøglelængde L | 144 mm | |
Kæbebredde b | 20,3 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
Ringhøjde h2 | 7 mm | |
Ring-⌀D | 18 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | |
Materiale | Krom-molybdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614875 10 | |
EAN/GTIN | 4013288183903 | |
Producentnummer | 05020065001 |