JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingsnøgle, reverserbar, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: 614875 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Rotationsretningen kan skiftes nej
Samlet længde L 225 mm
Antal tænder 80
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Serie Joker
Producentbetegnelse 6001 Joker Switch
Farve sølvfarvet
Udførelse vinklet
Vinkler 15
Med skraldefunktion ja
Produktionsmetode sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 17 mm
Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant 33 mm
Produkttype skruenøgle
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614875 17
EAN/GTIN 4013288184740
Producentnummer 05020072001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.
Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.
Ring-ende vinklet 15°, reverserbar.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.