{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr otáčení lze přepínat |
ano
|
|
| Celková délka L |
159 mm
|
|
| Počet zubů |
80
|
|
| Materiál |
chrom-molybdenová ocel
|
|
| Povrch |
matně chromované
|
|
| Minimální pracovní úhel |
4,5
|
|
| Řada |
Joker
|
|
| Označení výrobce |
6001 Joker Switch
|
|
| Provedení |
zalomené
|
|
| Úhel |
15
|
|
| S funkcí ráčny |
ano
|
|
| Směr dotažení |
vlevo; vpravo
|
|
| Výrobní proces |
zápustkově kované
|
|
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem |
10 mm
|
|
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem |
10 mm
|
|
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem |
21,5 mm
|
|
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem |
S funkcí držáku šroubů
|
|
| Barva |
Žlutá; Stříbrná
|
|
| Höhe Ring |
7,5 mm
|
|
| Höhe Maul |
5,5 mm
|
|
| Breite Maul b |
23 mm
|
|
| Druh produktu |
Klíče
|
|
| Set / sada |
ne
|
|
| Pohon |
Nedostupné
|
|
| Výstup |
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 614875 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288183903 | |
| Číslo výrobce | 05020065001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |