Sortimentskuffert ″CarryLite″, Antal bits: 25/1

Art.-nr.: 693620 25/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bits Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 413 mm
Udvendige mål, bredde 330 mm
Udvendige mål, højde 57 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693620 25/1
EAN/GTIN 5733439136297
Producentnummer 136297

Betegnelse

Udførelse:

Kuffertkorpus af PP, låg af polykarbonat. Kraftige flerpunktshængsler sørger for stabilitet, og 2 skydere låser det gennemsigtige låg. Profiltapper i låget fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet mod at blive blandet sammen under transport.

Bestykning:

Antal indsatser L×B×H: 25 stk. 79×55×47 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven