Cutie compartimentată ”CarryLite”, Număr de inserţii: 25/1

Cod articol: 693620 25/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 413 mm
Dimensiune exterioară l 330 mm
Dimensiune exterioară H 57 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693620 25/1
EAN / GTIN 5733439136297
Număr producător 136297
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Corpul genţii din PP, capacul din policarbonat. Balamalele solide în mai multe puncte asigură stabilitatea şi 2 mecanisme de închidere glisante blochează capacul transparent. Profilele din capac asigură accesoriile interschimbabile împreună cu conţinutul la transport, împotriva împrăştierii.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 25 buc. 79×55×47 mm