„CarryLite“ alkatrész doboz, Betétek száma: 25/1

Cikkszám: 693620 25/1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Betétek száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 413 mm
Külső méret szélesség 330 mm
Külső méret magasság 57 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 693620 25/1
EAN / GTIN 5733439136297
Gyártó száma 136297
Gyártó/felelős személy raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Leírás

Kivitel:

PP kofferház, polikarbonát fedél. Erős több pontos zsanér biztosítja a stabilitást és 2 tolózár reteszeli az átlátszó fedelet. A fedélben lévő profilraszter rögzíti a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt a fedélben összekeveredés ellen.

Elhelyezés:

Fejek száma H×Sz×Ma: 25 db 79×55×47 mm