• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Lajittelulaatikko ”CarryLite”, Holkkien lukumäärä: 25/1

Tuote nro.: 693620 25/1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkkien lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 413 mm
Ulkomitta leveys 330 mm
Ulkomitta korkeus 57 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 693620 25/1
EAN / GTIN 5733439136297
Valmistajan numero 136297
Valmistaja/vastuuhenkilö raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Kuvaus

Malli:

Salkun runko PP, kansi polykarbonaattia. Kestävät monipistesaranat takaavat vakauden, ja läpinäkyvä kansi suljetaan kahdella työntölukolla. Kannen profiili pitää vaihdettavat lokerikot ja niiden sisällön tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Holkkien määrä (P×L×K):: 25 kpl 79 × 55 × 47 mm