{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Skærbredde b | 2,5 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Bitbetegnelse | 0 | |
Skærtykkelse a | 0,4 mm | |
Klingelængde | 80 mm | |
Hel længde | 160 mm | |
Klingespids | sort | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Udførelse af skaft | rund | |
Slagkappe | nej | |
Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering | |
Overflade | forniklet og forkromet | |
Aktiveringssekskant | nej | |
gennemgående klinge | nej | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660050 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733256075 | |
Producentnummer | 8100.0-80 ESD |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft ESD, Skærbredde b: 2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
47,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.066 styk på lager
30,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 160 mm | 162 mm |
Klingelængde | 80 mm | 80 mm |
Klingespids | sort | sort |
Skærbredde b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skærtykkelse a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækker |