Gevindskærer op til M10, Type: 720938

Art.-nr.: 075550 720938
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse GWP 10
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 450 W
maks. omdrejningstal 0 min-1 - 450 min-1
Værktøjsholder B12
Maks. gevindbor-⌀ i stål M10
Vægt 1,6 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075550 720938
EAN/GTIN 4014586881256
Producentnummer 72093860000

Betegnelse

Udførelse:

  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til forsigtig påsætning.
  • Solid trækevne til pålidelig håndtering af opgaver.
  • Integreret vendegear med hurtigt tilbageløb.
  • FEIN Sensitiv-greb til ikke-trættende og sikkert arbejde.
  • Integralkontakt af hensyn til komfortabel betjening.
Strømforsyning 220 V.

Leveringsomfang:

Uden borepatron. Inklusive ekstragreb. For at kunne arbejde kræves en spændetangsholder (nr. 075580 str. 063012) eller en kæbetangsholder (nr. 075580 str. 019009).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven